FLEXEN® szigetelőlap, Plus S2 csőszigetelés - 2 m
FLEXEN Plus S2 hidegkaucsuk, 2 m-es cső
GUMI-TÖMLŐ-PLUS-4-20,0X42
Cikksz. 5258504042
EAN 4049557882178
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Magas páradiffúziós ellenállás
- Alacsony hővezetés
- Rendkívül rugalmas
Adatlapok(X)
Szigetelés: Hűtő- és légkondicionáló rendszerek
Anyag | Szintetikus kaucsuk alapú zárt cellás habanyag |
Szín | Antracit |
Csőátmérő | 42 mm |
Szigetelőanyag vastagság | 20,0 mm |
Hosszúság | 2 m |
Szigetelési vastagság tartománya | Szigetelőréteg vastagsága 4 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -50 eddig: 110 °C |
λ hővezető képessé | 0,034 W/(m*K) |
λ hővezető képesség feltétel | 10 °C-on, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ | 10000 |
Vízgőzdiffúziós ellenállás feltételei | A DIN EN 13469/DIN 12667 előírásai szerint |
Építőanyag-osztály, tömlő | BL-s2, d0 – Nehezen gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%) | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No |
Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Bórvegyületektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Ónmentes (< 0,1%) | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |
| Hővezetés (DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) |
| -30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!