FLEXEN rouno, izol. hadice protihluková
FLEXEN rouno, izol. hadice protihluková
Obj. č. 0873100100
EAN 4052712599217
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Polyesterové rouno |
Materiál vnější vrstvy | PE – polyetylen |
Barva | Stříbrná |
Tloušťka izolačního materiálu | 9 mm |
Délka role | 10 m |
Min./max. teplotní podmínky | -60 až 150 °C |
Tepelná vodivost λ | 0,031 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při průměrné teplotě 10°C, podle zkušební zprávy 2207-P-12 |
Třída stavebních hmot | B1 – nízká hořlavost |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102, podle zkušební zprávy P-BRA09-3429113 |
Riziko koroze | Splňuje požadavky |
Podmínky pro riziko koroze | Podle normy DIN 1988-200 |
Hladina akustického tlaku trubky HT | 24 dB |
Podmínky pro hladinu akustického tlaku trubky HT | při průtokovém objemu 2l/s, DIN 4109, VDI 4100, podle zkušební zprávy P-BA 152-1/2010 |
Vhodné pro trubku HT/SML (jmenovitá šířka DN) | DN.. 100.. |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |
Bez zbytků granulí pneumatik | Ano |