Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

FLEXEN® izolační guma nekonečná deska, samolepicí

Přír. izol. kaučuk FLEXEN, nekon. deska, samolep.
TLUMMAT-KAUCUKST-NEKOOZVL-SK-13MM

Obj. č. 0869821013

EAN 4052712083143

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
FLEXEN® izolační guma nekonečná deska, samolepicí

Obj. č. 0869821013

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 14 m2

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Velmi ohebná
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro izolování: Chladničky a klimatizační systémy

Materiál

Pěna s uzavřenými póry na bázi syntetického kaučuku

Barva

Antracitová

Tloušťka izolačního materiálu

13 mm

Šířka

1 m

Délka

14 m

Min./max. teplotní podmínky

-50 až 85 °C

Tepelná vodivost λ

0,037 W/(m*K)

Podmínky pro tepelnou vodivost λ

při 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Min. hodnota odporu µ při difúzi vodních par

7000

Podmínky pro odpor při difúzi vodních par

podle normy DIN EN 13469/DIN EN 12667

Třída stavebních hmot, deskový materiál

C-s3, d0 – normálně hořlavý

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN EN 13501

Riziko koroze

Splňuje požadavky

Podmínky pro riziko koroze

Podle normy DIN 1988-200

Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %)

Ano

SVHC podle nařízení REACH < 0,1 %

Ano

Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu olova (< 0,1 %)

Ano

Bez obsahu cínu (< 0,1 %)

Ano

Bez zbytků granulí pneumatik

Ano

Tepelná vodivost
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,033
W/(m x K)
0,034
W/(m x K)
0,036
W/(m x K)
0,037
W/(m x K)
0,038
W/(m x K)
0,040
W/(m x K)
0,044
W/(m x K)
-30 °C -20 °C 0 °C +10 °C +20 °C +40 °C +70 °C
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ovinovací páska, přírodní kaučuk, antracitová pro chladicí izolaci z pěnové pryže FLEXEN®

KAUČ.OVÍJ.PÁSKA ČERNÁ SAMOL.50MMX15MX3MM

x 12 ks