FLEXEN® izolační guma nekonečná deska
Přírodní izolační kaučuk FLEXEN, nekonečná deska
TLUMMAT-KAUCUKST-NEKOOZVL-13MM
Obj. č. 0869820013
EAN 4052712083099
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi ohebná
Datové listy(X)
Pro izolování: Chladničky a klimatizační systémy
Materiál | Pěna s uzavřenými póry na bázi syntetického kaučuku |
Barva | Antracitová |
Tloušťka izolačního materiálu | 13 mm |
Šířka | 1 m |
Délka | 14 m |
Min./max. teplotní podmínky | -50 až 85 °C |
Tepelná vodivost λ | 0,037 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 7000 |
Podmínky pro odpor při difúzi vodních par | podle normy DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Třída stavebních hmot, deskový materiál | C-s3, d0 – normálně hořlavý |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501 |
Riziko koroze | Splňuje požadavky |
Podmínky pro riziko koroze | Podle normy DIN 1988-200 |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |
Bez zbytků granulí pneumatik | Ano |
| Tepelná vodivost (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,036 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,038 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) | 0,044 W/(m x K) |
| -30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!