Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

FLEXEN® hidegkaucsuk végtelenített gumilap, öntapadó

FLEXEN hidegkaucsuk, végtelen. gumilap, öntapadó
GUMI-LEMEZ-VÉGTELENÍTETT-ÖNTAPADÓS-19MM

Cikksz. 0869821019
EAN 4052712083150

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Rendkívül rugalmas
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szigetelés: Hűtő- és légkondicionáló rendszerek

Anyag

Szintetikus kaucsuk alapú zárt cellás habanyag

Szín

Antracit

Szigetelőanyag vastagsága x hossza

19 mm x 10 m

Szélesség

1 m

Ragasztórendszer

Öntapadós

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-50 eddig: 85 °C

λ hővezető képessé

0,037 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

10 °C-on, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Min. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ

7000

Vízgőzdiffúziós ellenállás feltételei

A DIN EN 13469/DIN 12667 előírásai szerint

Építőanyag-osztály, lemez

C-s3, d0 – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN EN 13501 előírásaival összhangban

Korróziós kockázat

Megfelel a követelményeknek

Korróziós kockázat feltétel

A DIN 1988-200 előírásai szerint

Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1%

Igen

Klórozott paraffinoktól mentes (< 0,1%)

Igen

Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%)

Igen

Bórvegyületektől mentes (< 0,1%)

Igen

Ólommentes (< 0,1%)

Igen

Ónmentes (< 0,1%)

Igen

Gumiabroncs-szemcséktől mentes

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Természetes kaucsuk tekercselőszalag, antracit FLEXEN® habszivacs hűtőszigeteléshez

GUMI-TEK.SZALAG-FEKETE-50MMX15MX3MM

x 12 db