FLEXEN® hidegkaucsuk végtelenített gumilap, öntapadó
FLEXEN hidegkaucsuk, végtelen. gumilap, öntapadó
GUMI-LEMEZ-VÉGTELENÍTETT-ÖNTAPADÓS-13MM
Cikksz. 0869821013
EAN 4052712083143
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül rugalmas
Adatlapok(X)
Szigetelés: Hűtő- és légkondicionáló rendszerek
Anyag | Szintetikus kaucsuk alapú zárt cellás habanyag |
Szín | Antracit |
Szigetelőanyag vastagság | 13 mm |
Szélesség | 1 m |
Hosszúság | 14 m |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -50 eddig: 85 °C |
λ hővezető képessé | 0,037 W/(m*K) |
λ hővezető képesség feltétel | 10 °C-on, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ | 7000 |
Vízgőzdiffúziós ellenállás feltételei | A DIN EN 13469/DIN 12667 előírásai szerint |
Építőanyag-osztály, lemez | C-s3, d0 – Gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Korróziós kockázat | Megfelel a követelményeknek |
Korróziós kockázat feltétel | A DIN 1988-200 előírásai szerint |
Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%) | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1% | Igen |
Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Bórvegyületektől mentes (< 0,1%) | Igen |
Ólommentes (< 0,1%) | Igen |
Ónmentes (< 0,1%) | Igen |
Gumiabroncs-szemcséktől mentes | Igen |
| Hővezetés (DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,036 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,038 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) | 0,044 W/(m x K) |
| -30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!