FLEXEN® Schallschutz
FLEXEN Schallschutz
DAEMMST-VLI-SCHALLSCHUTZ-10M-9MMXDN100
Art.-Nr. 0873100100
EAN 4052712599217
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schallpegel mit HT-Abflussrohren 24 db (A)*
Erfüllt sogar die Anforderungen nach erhöhtem Schallschutz gemäß DIN 4109/VDI 4100
Baustoffklasse B1, schwer entflammbar
Vlies nach Öko-Tex Standard 100
Schadstoff geprüftes Material
Sehr gute Gleiteigenschaft und hohe Flexibilität
Leichte Verarbeitung, auch bei Muffen und Bögen
Reiß- und trittfest
Schutz vor mechanischen Beschädigungen
* Mit Befestigung und Schallbrücke bei einem Volumenstrom von 2 l/s
Datenblätter(X)
Für das Dämmen von Abflussrohren (Kunststoff /SML):
- Zur Schallentkoppelung und zur Reduzierung von Körperschall (Fließ-, und Knackgeräuschen) gemäß DIN 4109 und VDI 4100
- Zum Schutz gegen Tauwasserbildung
Werkstoff | Polyester-Vlies |
Werkstoff Außenhaut | PE - Polyethylen |
Farbe | Silberfarben |
Dämmstoffstärke | 9 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 150 °C |
Wärmeleitfähigkeit λ | 0,031 W/(m*K) |
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung | bei 10°C Mitteltemperatur, gemäß Prüfbericht 2207-P-12 |
Baustoffklasse | B1 - Schwer entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102, gemäß Prüfbericht P-BRA09-3429113 |
Korrosionsrisiko | Erfüllt die Anforderungen |
Korrosionsrisiko Bedingung | nach DIN 1988-200 |
Schalldruckpegel HT-Rohr | 24 dB |
Schalldruckpegel HT-Rohr Bedingung | bei 2 l/s Volumenstrom, DIN 4109, VDI 4100, gemäß Prüfbericht P-BA 152-1/2010 |
Geeignet für HT/SML-Rohr (Nennweite DN) | DN 100 |
Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %) | Ja |
SVHC nach REACH < 0,1 % | Ja |
Frei von kurzkettigen Chlorparaffine SCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von mittelkettigen Chlorparaffine MCCP( 0,1 %) | Ja |
Frei von langkettigen Chlorparaffine LCCP ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Antimontrioxid ( 0,1 %) | Ja |
Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Borverbindungen (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Blei (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Zinn (< 0,1 %) | Ja |
Frei von Altreifengranulat | Ja |