FLEXEN® PUR se samotěsnicí technologií
FLEXEN izolace PUR
TLUMMAT-PU-PUR100-30X28MM
Obj. č. 0872130028
EAN 4024835402231
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samotěsnicí technologie s přizpůsobeným zvlněním
- Zaručuje dlouhodobé upevnění podélného švu a bezchybný vzhled
- Dokonce ještě snadnější a rychlejší pokládání díky samotěsnicí technologii
Zvlášť vhodné pro izolaci ve viditelných oblastech díky vrstvě PVC Isogenopak pro snadné čištění
Vlastnosti pro odolnost vůči odpařování díky vnějšímu povrchu z PVC
Odolné proti hnilobě a rozpadu
Datové listy(X)
Pro izolování:
- Potrubí pro studenou vodu v souladu s normou DIN 1988
- Topné a teplovodní vedení v souladu s německým stavebním energetickým zákonem GEG 2024
Materiál | PUR pěna |
Materiál vnější vrstvy | PVC – polyvinylchlorid |
Barva | Šedá |
Průměr trubky | 28 mm |
Tloušťka izolačního materiálu | 30 mm |
Délka | 1 m |
Konstrukce | Drážkovaný, Self-adhesive, Přesahující |
Rozsah použití podle normy GEG | 100% (Cu) |
Max. teplotní podmínky | 110 °C |
Tepelná vodivost λ | 0,036 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při průměrné teplotě 40°C, podle normy DIN EN ISO 8497 |
Třída stavebních hmot | E2 - normální hořlavost |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501 |
Riziko koroze | Splňuje požadavky |
Podmínky pro riziko koroze | Podle normy DIN 1988-200 |
Hustota zformovaných materiálů | 25 kg/m³ |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |
Bez zbytků granulí pneumatik | Ano |
| Oblast použití podle německého energetického zákona pro budovy (GEG): 50 % | Oblast použití B podle německého energetického zákona pro budovy (GEG) 200 | Obj. č. |
| 0872020015 |
| 0872020018 |
| 0872020022 |
| 0872020028 |
| 0872020035 |
| 0872025042 |
| 0872025048 |
| 0872030057 |
| 0872030060 |
| Oblast použití podle německého energetického zákona pro budovy (GEG): 100 % | Oblast použití A podle německého energetického zákona pro budovy (GEG) 200 | Obj. č. |
| 0872120015 |
| 0872120018 |
| 0872120022 |
| 0872120028 |
| 0872130028 |
| 0872130035 |
| 0872130042 |
| 0872140042 |
| 0872140048 |
| 0872150057 |
| 0872150060 |