Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

FLEXEN® PUR Önzáró technológiával

FLEXEN PUR
PUR100-30X28MM

Cikksz. 0872130028
EAN 4024835402231
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Önzáródó technológia idomuló hajlással


  • Hosszan tartó tapadás a hosszirányú illesztés mentén és egységes megjelenés

  • Az önzáródó megoldásnak köszönhetően még gyorsabban és könnyebben felhelyezhető


Kiváló megjelenésű szigetelés a látható helyeken a könnyen tisztítható PVC Isogenopak rétegnek köszönhetően



Párafékező tulajdonság a PVC borításnak köszönhetően



Korhadás- és lebomlásálló

Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szigetelés:


  • Hidegvíz-vezetékek a DIN 1988 szabvány szerint

  • Fűtés- és melegvíz-vezetékek a német épületenergetikai törvény (GEG) 2024 szerint

Anyag

Poliuretán hab

Külső réteg anyaga

PVC – polivinil-klorid

Szín

Szürke

Szigetelőanyag vastagsága x Csőátmérő

30 x 28 mm

Cső belsőrész hossz

1 m

Ragasztórendszer

Öntapadó, egymást átfedő

Alkalmazási tartomány a GEG szerint

100% (Cu)

Max. hőmérsékleti feltételek

110 °C

λ hővezető képessé

0,036 W/(m*K)

λ hővezető képesség feltétel

40 °C-os középhőmérsékleten, DIN EN ISO 8497

Építőanyag-osztály

E2 – Gyúlékony

Építőanyag-osztály feltétel

A DIN EN 13501 előírásaival összhangban

Korróziós kockázat

Megfelel a követelményeknek

Korróziós kockázat feltétel

A DIN 1988-200 előírásai szerint

Nyers sűrűség

25 kg/m³

Halogénezett habképző szerektől mentes (< 0,1%)

Igen

Hexabróm-ciklododekántól mentes (< 0,1%)

Igen

SVHC a REACH előírásai szerint < 0,1%

Igen

Klórozott paraffinoktól mentes (< 0,1%)

Igen

Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott difenil-éterektől mentes (< 0,1%)

Igen

Polibrómozott bifenilektől mentes (< 0,1%)

Igen

Bórvegyületektől mentes (< 0,1%)

Igen

Ólommentes (< 0,1%)

Igen

Ónmentes (< 0,1%)

Igen

Alkalmazási terület a német Épületenergetikai törvény (GEG) szerint: 50%
Alkalmazási terület a német Épületenergetikai törvény (GEG) szerint: 100%

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk