Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

FLEXEN® Kältekautschuk Endlosplatte

FLEXEN Kältekautschuk Endlosplatte
DAEMMST-KAELTKAUTS-ENDLOSPL-13MM

Art.-Nr. 0869820013

EAN 4052712083099

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FLEXEN® Kältekautschuk Endlosplatte

Art.-Nr. 0869820013

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 14 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hochflexibel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für das Dämmen von: Kälte- und Klimaanlagen

Werkstoff

Geschlossenzelliger Schaumstoff auf Basis synthetischen Kautschuks

Farbe

Anthrazit

Dämmstoffstärke

13 mm

Breite

1 m

Länge

14 m

Temperatureinsatzbereich min./max.

-50 bis 85 °C

Wärmeleitfähigkeit λ

0,037 W/(m*K)

Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung

bei 10°C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667

Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ min.

7000

Wasserdampfdiffusionswiderstand Bedingung

nach DIN EN 13469/DIN EN 12667

Baustoffklasse Platte

C-s3, d0 - Normal entflammbar

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501

Korrosionsrisiko

Erfüllt die Anforderungen

Korrosionsrisiko Bedingung

nach DIN 1988-200

Frei von halogenierten Treibmitteln (< 0,1 %)

Ja

Frei von Hexabromcyclododecan (< 0,1 %)

Ja

SVHC nach REACH < 0,1 %

Ja

Frei von Tris-(2-carboxyethyl)-phosphin (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Diphenylether (< 0,1 %)

Ja

Frei von Polybromierte Biphenyle (< 0,1 %)

Ja

Frei von Borverbindungen (< 0,1 %)

Ja

Frei von Blei (< 0,1 %)

Ja

Frei von Zinn (< 0,1 %)

Ja

Frei von Altreifengranulat

Ja

Wärmeleitfähigkeit
(DIN EN ISO 8497/
DIN EN 12667)
0,033
W/(m x K)
0,034
W/(m x K)
0,036
W/(m x K)
0,037
W/(m x K)
0,038
W/(m x K)
0,040
W/(m x K)
0,044
W/(m x K)
–30 °C –20 °C 0 °C +10 °C +20 °C +40 °C +70 °C
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
FLEXEN® Kältekautschuk Endlosplatte selbstklebend

DAEMMST-KAELTKAUTS-ENDLOSPL-SK-13MM

x 14 m2
FLEXEN® Kältekautschuk Endlosplatte selbstklebend

DAEMMST-KAELTKAUTS-ENDLOSPL-SK-19MM

x 10 m2
Kautschuk-Wickelband anthrazit für FLEXEN® Kältekautschuk

WIKLBA-KAELTEKAUTS-50MMX15MX3MM

x 12 St.