FH 20 vészhelyzeti bevésőzár 3. osztály, D vagy E típusú vészkijárati funkció
Bevésőzár, FH 20
EINSTESHLO-FH20-APD-PZ-DIN/RA-A2-65-20
Cikksz. 0688506320
EAN 4052713290137
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
D típusú vészkijárati funkció, fogantyú mindkét oldalon és lakatanya
Olyan ajtókhoz, amelyeknek belülről és kívülről kell biztosítaniuk az átjárást. A belülről történő vészhelyzeti nyitás után az ajtó kívülről is nyitható, pl. hogy a mentőszolgálatok könnyen bejuthassanak. Csak vészkijárati ajtó
E típusú vészkijárati funkció, gomb/fogantyú készlet
Olyan ajtókhoz, amelyeknek belülről kell biztosítaniuk az átjárást. A belülről történő vészhelyzeti nyitás után az ajtó kívülről nem nyitható.
Az EN 1303 szabványnak megfelelő hengerzárak csak akkor használhatók az FH 20 típusú zárakban, ha bevizsgálták őket tűzgátló ajtókon és füstvédelmi ajtókon való használatra.
Gombos, szabadonfutó és elektromos hengerzárak vészkijáratzárakon (D, E) nem használhatók.
A kulcsokat tilos a vészkijáratzárak hengerzárjaiban hagyni.
Az eszközt a megfelelő ajtóvasalattal együtt kell bevizsgálni az alábbi szabványnak való megfelelőség ellenőrzéséhez: DIN EN 179: 2008.
A csomag nem tartalmaz zárlemezt.
Adatlapok(X)
Tűzgátló ajtókhoz és vészkijárati ajtókhoz lakóhelyiségekben és közterületeken.
![]() | |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Ajtózár-kategória | 3 |
Pánik funkció | D kifelé |
Pótalkatrésszel | Nem |
Ütőfelület szélesség | 20 mm |
Tüskeméret | 65 mm |
Távolság (fogantyútól zárig) | 72 mm |
DIN irány | DIN jobb |
Előlap anyaga | Nemesacél |
Retesz anyaga | Acél |
Zárnyelv anyaga | Acélöntvény |
Zárdió | 9 mm |
Lakatanya | Igen |
Zárszerkezet retesz kilengés | Kétfordulatú, 20 mm |
Előlap fényességi fok | Matt |
Zárnyelv felülete | Nikkelezett |
Rúd felülete | Nikkelezett |
Szabványok | EN 12209, EN 179 |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Igen |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Igen |
| Osztályozókulcs a következő szabványnak megfelelően: DIN EN 12209: 2003 | ||||||||||
| 3 | S | 5 | 1 | 0 | C | 3 | B | A | 2 | 0 |
| Osztályozókulcs a következő szabványnak megfelelően: DIN EN 179: 2008 | |||||||||
| 3 | 7 | 6 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | A | B |