FEBOS, žlutě pozinkovaná ocel, zápustná frézovací hlava H
FEBOS, žlutě pozink. ocel, záp. fréz. hlava H
ŠRB-SVRT-H2-(A2C)-3,9X16
Obj. č. 020703916
EAN 4011231260787
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Závit šroubů do plechu
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Demagnetizováno
- Samořezný šroub pro montáž oken UPVC
- Pro spojování UPVC profilů s kovovou výztuží (max. 2,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 2,5 mm)
Datové listy(X)
Montáž pro účely konstrukce oken.
| Materiál | Ocel | 
| Povrch | Žlutě pozinkované | 
| Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm | 
| Délka (l1) | 16 mm | 
| Vnitřní pohon | H2 | 
| Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava | 
| DIN | 7504 |