Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

FEBOS, žlutě pozink. ocel, zápustná hlava H

FEBOS, žlutě pozink. ocel, záp. hlava H
ŠRB-FEBOS TIP PH2 PLTD YELL 3,9X 38

Obj. č. 020713938

EAN 4011231261425

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
FEBOS, žlutě pozink. ocel, zápustná hlava H

Obj. č. 020713938

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1000 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Závit šroubů do plechu

  • Průměr hlavy 7,0 mm

  • Demagnetizováno

  • Samořezný šroub pro montáž oken UPVC

  • Pro spojování UPVC profilů s kovovou výztuží (max. 2,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 2,5 mm)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Montáž pro účely konstrukce oken.

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Materiál

Ocel

Jmenovitý průměr

3,9 mm

DIN

7504

Povrch

Žlutě pozinkované

Délka

38 mm

Vnitřní pohon

H2

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace