Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

FEBOS, sárgára horganyzott acél, süllyesztett marófejű, H

FEBOS acél, sárg.horg., süllyesztett marófejű, H
CSAV-ÖNF-SF-MRBR-H2-(A2C)-3,9X16

Cikksz. 020703916

EAN 4011231260787

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
FEBOS, sárgára horganyzott acél, süllyesztett marófejű, H

Cikksz. 020703916

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Önmetsző csavarmenet

  • Fejátmérő 7,0 mm

  • Demagnetizált

  • UPVC ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar

  • UPVC profilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szerelés ablak építési célokra.

Anyag

Acél

Bevonat

Sárgára horganyzott

Névleges átmérő (d1)

3,9 mm

Hosszúság (l1)

16 mm

Belső meghajtó

PH2

Fej típusa

Süllyesztett marófej

DIN

7504

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk