FEBOS, sárgára horganyzott acél, süllyesztett fejű, H
FEBOS acél, sárg. horg., süllyesztett fejű, H
CSAV-ÖNF-SF-H2-(A2C)-3,9X38
Cikksz. 020713938
EAN 4011231261425
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Önmetsző csavarmenet
- Fejátmérő 7,0 mm
- Demagnetizált
- UPVC ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar
- UPVC profilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
Adatlapok(X)
Szerelés ablak építési célokra.
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Anyag | Acél |
Névleges átmérő | 3,9 mm |
DIN | 7504 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Hosszúság | 38 mm |
Belső meghajtó | PH2 |