FEBOS Stahl gelb verzinkt Senkkopf H
FEBOS Stahl gelb verzinkt Senkkopf H
SHR-BO-SEKPF-H2-(A2C)-3,9X38
Art.-Nr. 020713938
EAN 4011231261425
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschraubengewinde
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Entmagnetisiert
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Datenblätter(X)
Befestigung im Fensterbau.
Kopfform | Senkkopf |
Werkstoff | Stahl |
Nenndurchmesser | 3,9 mm |
DIN | 7504 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Länge | 38 mm |
Innenantrieb | H2 |