Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

FEBOS Stahl gelb verzinkt Senkfräskopf H

FEBOS Stahl gelb verzinkt Senkfräskopf H
SHR-BO-FRSK-H2-(A2C)-3,9X16

Art.-Nr. 020703916

EAN 4011231260787

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
FEBOS Stahl gelb verzinkt Senkfräskopf H

Art.-Nr. 020703916

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1000 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Entmagnetisiert

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Befestigung im Fensterbau.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

16 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Senkfräskopf

DIN

7504

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen