FD Alu 1500SK párazáró
Lapostető párazáró
PÁRAZÁRÓ-FD-ALU-SK1500-1,5X100M-150NM
Cikksz. 0838000103
EAN 4056807180953
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A párazáró lap kifejezetten alkalmas acél profillemezekre/trapézlemezekre való elhelyezéshez lapos és >2°-os dőlésszögű ferde tetőterületeken.
Ha az alkalmazás során nedvesség van jelen, például kondenzáció vagy eső következtében, a membránok egymással átfedett részeit nem szabad kinyitni. Ez ronthatja az akrilát ragasztóanyag tapadóerejét. Ha az időjárásjelentés heves esőzést jelez, az átfedéseket lesúlyozással vagy befedéssel kell védeni.
Az alátétfólia teljesíti a DIN 18234-1 „Nagy tetők szerkezeti tűzvédelme, alulról érkező tűznek való kitettség” szabvány < 10500 kJ/m2 szükséges fűtőértékű éghető párazárókra vonatkozó követelményeket. Az ipari építkezésről szóló irányelv szerint ez 2500 m2-nél nagyobb tetőkre vonatkozik, trapéz alakú acélprofilokból készült támpadozattal.
Adatlapok(X)
- >2°-os emelkedési szögű tetőkhöz
- Vészhelyzetek esetén sürgős tömítésként nem használható
- Hosszirányú varratátfedés: 10 cm
- Keresztirányú varratátfedés: 15 cm
Felületsúly m²-enként | 150 g |
Tekercshossz | 100 m |
Tekercsszélesség | 1,50 m |
Min. levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték | 1500 m |
Fóliavastagság | 0,2 mm |
Anyag | Alumínium |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 350 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 500 N |
Építőanyag-osztály | E – Gyúlékony |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 40 eddig: 5 °C |
Görgő tömege | 20 kg |
Darabszám raklaponként | 10 darab |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 80 °C |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 250 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 250 N |
Szélesség | 1,50 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!