FBS, žlutá pozinkovaná ocel HiLo, zvýšená zápustná hlava H
FBS, žlutá poz. ocel HiLo, zvýš. záp. hlava H
ŠRB-OKNO-H2-(A3L)-4,0X25
Obj. č. 0185614025
EAN 4024835180887
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohon: PH2
- Speciální závit s jehlovým hrotem
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Tepelná stabilita ochranné vrstvy proti korozi 150 °C
Datové listy(X)
Montáž pro účely konstrukce oken.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Jmenovitý průměr (d) | 4 mm |
Délka (l) | 25 mm |
Průměr hlavy (dh) | 7,0 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Hilo, dvojitý začátek |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,300 g |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |