FBS Stahl gelb vezinkt HiLo Linsensenkopf H
FBS Stahl gelb vezinkt HiLo Linsensenkopf H
SHR-HILO-H2-(A3L)-4,0X25
Art.-Nr. 0185614025
EAN 4024835180887
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Antrieb: PH2
- Spezialgewinde mit Nadelspitze
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Temperaturbeständigkeit der Korrosionsschutzschicht 150°C
Datenblätter(X)
Befestigung im Fensterbau.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7,0 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeform | Hilo, Doppelgang |
Produktgewicht (per Stück) | 1,300 g |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |