FALI TARTÓ IPARI TÖRLŐKENDŐHÖZ
Adagolódoboz multifunkciós tisztítókendőhöz
FALI TARTÓ IPARI TÖRLŐKENDŐHÖZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ütésálló műanyagból
- Tartó segítségével könnyű a törlőkendő kivétele a csomagból
- Könnyen feltölthető
Adatlapok(X)
Szín | Szürke |
Anyag | PS – polisztirol |
Szélesség | 413 mm |
Magasság | 220 mm |
Mélység | 200 mm |