Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER
Exzenterschleifer ETS 150-3.0-E POWER
EXSHLF-EL-(ETS 150-3.0-E POWER)
Art.-Nr. 57077300
EAN 4065233091849
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe Effizienz dank des bürstenlose EC-Motors mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Vibrationsarmes Arbeiten und starke Vibrationsabsorbierung durch beste Ergonomie und spezielle Auswuchtung
- Ergonomisch gestalteter, handlicher Griff mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Optimale Drehzahleinstellung an das jeweils zu bearbeitende Material
- Effektive integrierte Staubabsaugung für staubfreie Arbeiten mit PES-Filterpatrone
- Kompatibel zum Würth Saugersystem, mit dem mitgelieferten Adapter wird das Anschließen an die Würth Sauger ermöglicht
- speziell für Schleifarbeiten auf Holz und Lack, aber auch Metall
Datenblätter(X)
Ausbau und Renovierung für die Materialien Holz, Metall und Kunststoffe
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 400 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 4000-10000 U/min |
Schleiftellerdurchmesser | 150 mm |
Schwingkreis | 3 |
Maschinengewicht | 1,65 kg |
Kabellänge | 4 m |
STAUBAUFFANGBEH-(F.ETS150-XX-E-POWER)
FILT-F.ETS150-XX-E-POWER
KLETTSHLFTE-MEDIUM-F.ETS150-XX-E-POWER
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!