Extension lead H07RN-F3G1
Extension lead H07RN-F3G1
Obj. č. 9501007458
EAN 4062856610495
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Typ kabelu | H07RN-F3G1,5 mm² | 
| Délka kabelu | 20 m | 
| Jmenovitý proud | 16 A | 
| Jmenovité napětí | 250 V | 
| Stupeň krytí | IP 40/IP 44 | 
| Kabelová přípojka | 0 - nehodí se | 
| Kabelový vývod | 0 - nehodí se | 
| Typ zástrčky | 0 - nehodí se |