Expandér se zkrácovacím hákem
Prodlužovací díl s nastavitelnou délkou
EXPANDER-GUMICUK PŘESTAVITELNÝ-800MM
Obj. č. 0880240190
EAN 4052712092756
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samosvorné provedení
Při zatížení se zkrácený prodlužovací díl sám utáhne
Vydrží zatížení až 200 N
Umožňuje snadné nastavení
Lano lze rychle a snadno nastavit na požadovanou délku
Snadno se vrátí na původní délku
- Polypropylenová šňůra
- Vnitřní materiál vyrobený z přírodní pryže
- Mezní zatížení kovového háku: 200 N
- Mezní zatížení plastového háku: 500 N
Datové listy(X)
| Max. délka | 800 mm | 
| Průměr | 8 mm | 
| Max. tažná síla | 200 N | 
| Barva | Červená | 
| Min. odolnost vůči teplotám | 0 °C | 
| Max. odolnost vůči teplotám | 70 °C |