Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Expander

Expander, állítható hosszúságú
KAMPÓS-GUMIKÖTÉL-ÁLLÍTHATÓ-800MM

Cikksz. 0880240190

EAN 4052712092756

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Expander

Cikksz. 0880240190

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 4 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Piros expander zsinór egy fehér műanyag horoggal és egy fémhoroggal. Rövidítő horog segítségével a kívánt hosszra rövidíthető. Maximum: 800 mm.

Önfeszítő


Feszítés hatása alatt a megrövidült expander zsinór kifeszíti magát



Terhelhetőség max. 200 N



Könnyen állítható


A zsinór gyorsan és könnyen beállítható a kívánt hosszra



Könnyen visszaáll az eredeti hosszára



  • Polipropilén zsinór

  • Belsejének anyaga természetes kaucsuk

  • Fémhorog törési teherbírása: 200 N

  • Műanyag horog törési teherbírása: 500 N
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. hosszúság

800 mm

Átmérő

8 mm

Max. húzóerő

200 N

Szín

Piros

Min. hőállóság

0 °C

Max. hőállóság

70 °C

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk