Expander
Expander horgokkal
KAMPÓS-EXPANDER-KÖTÉL-800MM
Cikksz. 0880240185
EAN 4050641281579
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Használható egyenként vagy kombinálva a sokoldalú és univerzális alkalmazáshoz
- Az extra nagy horog miatt az expander olyan rögzítési pontokhoz is használható, ahol a normál expander horgok túl kicsik, pl. vontatórögzítéseknél
- 400 N (a piacon szokásos érték: 200 N)
Adatlapok(X)
Anyag | PE - polietilén |
Hosszúság | 800 mm |
Átmérő | 8 mm |
Szín | Piros |