Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Excentrická bruska ETS 125-E

Excentrická bruska ETS 125-E
EL EXCENTRICKÁ BRUSKA ETS125-E

Obj. č. 07021280

EAN 4047376942844

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Excentrická bruska ETS 125-E

Obj. č. 07021280
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
Výkonná a praktická excentrická kotoučová bruska s brusným talířem se 6 otvory pro brusné kotouče s ∅125 mm.

Vysoká úběrová rychlost


Rotační a oscilační pohyb zároveň



Integrované odsávání prachu


Lze podle potřeby použít i bez externího odsávání.



Seřizovací kolečko pro nastavení počtu otáček a oscilací


Možnost opracovávání citlivých materiálů, jako je dýha nebo tenký nátěr.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Jmenovité napětí

230 V/AC

Frekvence

50 Hz

Třída ochrany

Třída ochrany II / ochranná izolace

Příkon

320 W

Min./max. volnoběžné otáčky

4200-9200 ot/min

Min./max. počet kmitů ve volnoběhu

8400-18400 1/min

Průměr brusného talíře

125 mm

Průměr kmitání

5

Hmotnost stroje

2 kg

Délka kabelu

4 m

Zahrnuta položka: Excentrická bruska ETS 125-E:
1 x
Brusný kotouč na dřevo Useit® Superpad

BRU.KOTOUČ USEIT SUP.125MM P 120

Popis:
Zrnitost: 120
Na tvrdé i měkké dřevo, tmely, plasty, sádrokarton, lakované povrchy, tvrdé i měkké nátěry a minerální materiály (umělý kámen) s povrchovou úpravou i bez
Množství: 1 x
1 x
Brusný kotouč na dřevo Useit® Superpad

BRU.KOTOUČ USEIT SUP.125MM P 150

Popis:
Zrnitost: 150
Na tvrdé i měkké dřevo, tmely, plasty, sádrokarton, lakované povrchy, tvrdé i měkké nátěry a minerální materiály (umělý kámen) s povrchovou úpravou i bez
Množství: 1 x
1 x
Brusný kotouč na dřevo Useit® Superpad

BRU.KOTOUČ USEIT SUP.125MM P 80

Popis:
Zrnitost: 80
Na tvrdé i měkké dřevo, tmely, plasty, sádrokarton, lakované povrchy, tvrdé i měkké nátěry a minerální materiály (umělý kámen) s povrchovou úpravou i bez
Množství: 1 x
1 x
Prachová kazeta pro excentrickou brusku ETS 125-E a ETS 150-E twin

PŘ-KAZETA NA PRACH-SP-ETS125-E/ETS150-E

Množství: 1 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Brusný kotouč, D 125 mm pro excentrické brusky ETS 125-E

PODPĚRNÝ TALÍŘ SUCHÝ ZIP TVRDÝ 125MM
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Prachová kazeta pro excentrickou brusku ETS 125-E a ETS 150-E twin

PŘ-KAZETA NA PRACH-SP-ETS125-E/ETS150-E

x 1 ks
Filtr pro excentrickou brusku ETS 125-E a ETS 150-E twin

PŘ-FILTR-SP-ETS125-E/ETS150-E