Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Excentercsiszoló gép, ETS 150-E twin

Excentercsiszoló gép ETS 150-E twin
EXCENTERCSISZOLÓ GÉP ETS 150-E TWIN

Cikksz. 07021290

EAN 4047376942851

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Excentercsiszoló gép, ETS 150-E twin

Cikksz. 07021290
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
Két emelési szinttel durva és finom csiszoláshoz, valamint 6 lyukú csiszolólappal az ∅ 150 mm-es csiszolókorongokhoz.

2 rezgéskör-beállítás egy gépen


  • Durva csiszolás 6,2 mm-es excentermozgással

  • Finom csiszolás 2,8 mm-es excentermozgással


Nagy csiszolóteljesítmény


Egyidejű forgó- és rezgőmozgás



Beépített porelszívás


Az eszköz külső elszívó funkció nélkül is használható, ha szükséges.



Szabályozókerék a fordulatok és rezgések számának beállítására


Érzékeny anyagok, mint a furnér vagy a vékony festékrétegek problémamentes csiszolása.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

350 W

Min./max. üresjárati sebesség

4200-9200 Ford/perc

Min./max. üresjárati rezgésszám

8400-18400 1/perc

Csiszolótányér átmérője

150 mm

Rezgőkör, 1. fokozat/2. fokozat

2.8 / 6.2 mm

Gép tömege

2,2 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Excentercsiszoló gép, ETS 150-E twin:
1 x
Useit® Superpad fa csiszolótárcsa

CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-USEIT-P-P120-D150MM

Leírás:
Szemcseméret: 120
Felületkezelt vagy kezeletlen puha- és keményfákhoz, kitöltő- és spatulázó masszákhoz, műanyaghoz, gipszkartonhoz, festékekhez, kemény- és lágy lakkrendszerekhez és ásványi anyagokhoz (műkő)
Mennyiség: 1 x
1 x
Useit® Superpad fa csiszolótárcsa

CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-USEIT-P-P150-D150MM

Leírás:
Szemcseméret: 150
Felületkezelt vagy kezeletlen puha- és keményfákhoz, kitöltő- és spatulázó masszákhoz, műanyaghoz, gipszkartonhoz, festékekhez, kemény- és lágy lakkrendszerekhez és ásványi anyagokhoz (műkő)
Mennyiség: 1 x
1 x
Useit® Superpad fa csiszolótárcsa

CSISZOLÓPAPÍR-TPZR-USEIT-P-P80-D150MM

Leírás:
Szemcseméret: 80
Felületkezelt vagy kezeletlen puha- és keményfákhoz, kitöltő- és spatulázó masszákhoz, műanyaghoz, gipszkartonhoz, festékekhez, kemény- és lágy lakkrendszerekhez és ásványi anyagokhoz (műkő)
Mennyiség: 1 x
1 x
Porkazetta ETS 125-E és ETS 150-E twin excentercsiszolóhoz

PORTARTÓ ETS125/ETS150

Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csiszolótányér, D 150 mm ETS 150-E twin excentercsiszolókhoz

CSISZOLÓTALP-TPZR-PUHA-ETS150TWIN

x 1 db
Csiszolótányér, D 150 mm ETS 150-E twin excentercsiszolókhoz

CSISZOLÓTALP-TPZR-KEMÉNY-ETS150TWIN

x 1 db
Csiszolótányér, D 150 mm ETS 150-E twin excentercsiszolókhoz

CSISZOLÓTALP-TPZR-KEMÉNY-8LY-ETS150TWIN

x 1 db
Csiszolótányér, D 150 mm ETS 150-E twin excentercsiszolókhoz

CSISZOLÓTALP-TPZR-KÖZEP-21LY-ETS150ETWIN
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Porkazetta ETS 125-E és ETS 150-E twin excentercsiszolóhoz

PORTARTÓ ETS125/ETS150

x 1 db
Szűrő ETS 125-E és ETS 150-E twin excentercsiszolóhoz

TARTALÉK FILTER (ETS125-E/ETS150-E)