Excentercsiszoló gép ETS 150-E COMPACT
Excentercsiszoló gép, ETS 150-E Compact
EL ETS150-E COMPACT EXCENTERCSISZOLÓ
MASTER
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiválóan és könnyen kezelhető
A kisebb méret kiváló és hatékony kezelhetőséget biztosít.
Optimális beállítás
A rezgésszint bármilyen alkalmazáshoz szükség szerint beállítható.
Alacsony vibráció
A kényelmes, gumírozott markolat elnyeli a rezgés nagy részét.
Nagy hatékonyság
Az excentercsiszoló 5 mm-es lökete kiváló eltávolítást biztosít használat közben.
Hosszabb élettartam
A szénkefe nélküli elektromotor hosszú élettartamot biztosít a gép számára, így nagyobb hatékonyság és alacsonyabb karbantartási költségek érhetők el.
Újraindítás elleni védelem
Az újraindulás elleni védelem megakadályozza a véletlen bekapcsolást áramkimaradás után.
- Használat előtt hagyja az excentercsiszolót rövid ideig felmelegedni.
- Az univerzális porszívó összekötő elemet külön kell megrendelni.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 220 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | I. védelmi osztály / védőföldelés |
Teljesítményfelvétel | 350 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 4000-10000 Ford/perc |
Csiszolótányér átmérője | 150 mm |
Rezgőkör | 5 |
Gép tömege | 1.21 kg |
Kábelhossz | 4 m |
SP-SNDPAD-(ETS150-E-COMPACT)

SP-OPNENDSPN-(F.ETS150-E COMPACT)
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!