Excentercsiszoló gép, ETS 125-E
Excentercsiszoló gép, ETS 125-E
EXCENTERCSISZOLÓ GÉP ETS 125-E
Cikksz. 07021280
EAN 4047376942844
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magas anyagleválasztási teljesítmény
Egyidejű forgó- és rezgőmozgás
Beépített porelszívás
Külső elszívó funkció nélkül is használható, ha szükséges.
Szabályozókerék a fordulatok és rezgések számának beállítására
Érzékeny anyagok, mint a furnér vagy a vékony festékrétegek problémamentes csiszolása.
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Érintésvédelmi osztály | II. védelmi osztály / védőszigetelés |
Teljesítményfelvétel | 320 W |
Min./max. üresjárati sebesség | 4200-9200 Ford/perc |
Min./max. üresjárati rezgésszám | 8400-18400 1/perc |
Csiszolótányér átmérője | 125 mm |
Rezgőkör | 5 |
Gép tömege | 2 kg |
Kábelhossz | 4 m |
PORTARTÓ ETS125/ETS150
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
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!