Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Excenterbeschlag mit Bund

Exzenterbeschlag mit Bund
EXZVERB-FLSH-ZD-(NI)-ST19MM

Art.-Nr. 0683208115

EAN 4038898577850

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Excenterbeschlag mit Bund

Art.-Nr. 0683208115

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 250 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführung mit Bund: Abdeckkung des Bohrloch-Randes

Excentrischer Verlauf der Schnecke


  • Gleichmäßig ansteigender Widerstand beim Anziehen

  • Spürbare Sicherungsfunktion in Endstellung


Profilierte Excenterflanken und ein spezielles Design der Anzugskurve


  • Form- und kraftschlüssige Sicherung der Verbinder

  • Kein selbstständiges Lösen

  • Transportsicherung bei aufgeschlagenen Möbeln


Geeignet für die Antriebe Kreuzschlitz PZ 2 und PH 2, Längsschlitz 1,0 x 6,0 oder 1,2 x 6,5 und Innensechskant SW 4


  • Werkzeugunabhängige Bedienungsmöglichkeit

  • Ideal bei Selbstmontage/-demontage durch Endkunden
Hinweis

Zur höheren Stabilität der Verbindung wird der zusätzliche Einsatz von Riffeldübeln oder Holzverbinderplättchen empfohlen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Plattenstärke

19 mm

Länge (A)

9,5 mm

Länge 2 (B)

13,75 mm

Bohrlochtiefe

14 mm

Bohrlochtiefe max.

14,5 mm

Bohrlochdurchmesser

15 mm

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Systembolzen für Excenterbeschlag

EXZVERB-SYSBLZ-ST-ZN-D5MM

x 100 St.
Doppelbolzen für Excenterbeschlag

EXZVERB-SYSBLZ-DP-ST-ZN-16-30X46MM

x 50 St.
Systembolzen für Excenterbeschlag mit M6-Gewinde

EXZVERB-SYSBLZ-ST-ZN-(GWD-M6X8)

x 100 St.
Spreizmuffe Messing für Systembolzen mit M6 - Gewinde

EXZVERB-SPRZMUF-MS-BO8MM-(GWD-M6X9)

Spreizmuffe wird eingeschlagen
x 100 St.
Spreizmuffe Nylon für Systembolzen mit M6- Gewinde

EXZVERB-SPRZMUF-NYLON-BO8MM-(GWD-M6X9)

x 100 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe zum Ankleben

ABDEKA-ABS-SK-WEISS-D20MM

Gute Haftung, Resistent gegen Wasser und Seife
x 45 St.
Abdeckkappe zum Ankleben

ABDEKA-ABS-SK-SCHWARZ-D20MM

Gute Haftung, Resistent gegen Wasser und Seife
x 45 St.
Riffel-Dübel

DBL-HO-BUCHE-1KG-8X40

x 5 St.
Holzverbindungsplättchen

HOVERBPL-GR20-63X23X4

x 1000 St.