Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Euro-vrut, zápustná hlava, typ A

Poniklovaná ocel, zápustný, typ A
ŠRB-EURO-ZÁ-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Obj. č. 027656314

EAN 4038898564898

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Euro-vrut, zápustná hlava, typ A

Obj. č. 027656314

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Poniklovaná ocel. Pro montáž skrytých i běžných závěsů, nástavců a kování při výrobě nábytku
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Nutno předvrtání o průměru 5,0 mm

Jmenovitý průměr (d)

6,3 mm

Délka (l)

14 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Průměr hlavy (dh)

7,4 mm

Výška hlavy (k)

1,8 mm

Detaily hlavy

Typ A

Vnitřní pohon

AW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Průměr jádra

4,0 mm

Tvar hrotu

Plochý

Min. úhel zašroubování

45 Stupňů

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Poniklováno

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo, Dřevité materiály, Měkké dřevo

Oblast použití

Kování, Stavba obchodu, Výstavba veletrhu, Nábytek

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit AW® C 6,3 (1/4) s patentovaným profilem AW a barevným kódováním

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

x 10 ks
Strojní spirálový vrták do dřeva

VRTÁK DO DŘEVA - STROJNÍ 5 MM

Chrom-vanadiová ocel je obzvláště vhodná pro tvrdé dřevo a dřevotřísku.