Euro-csavar, süllyesztett fejű, A típus
Acél, nikkelezett, süllyesztett fejű, A típus
CSAV-EURO-SF-A-AW20-(E2J)-6,3X11
Cikksz. 027656311
EAN 4038898564881
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Előfúrás 5,0 mm-es furatátmérővel
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 6,3 mm |
Hosszúság (l) | 11 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 7,4 mm |
Fejhossz (k) | 1,8 mm |
Fej részletes adatai | A típusú |
Belső meghajtó | AW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Magátmérő | 4,0 mm |
Hegy alakja | Lapos |
Min. becsavarási szög | 45 fok |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Alaphoz | Fa, Fa nyersanyag, Puhafa |
Alkalmazási terület | Vasalat, Üzletépítés, Kiállításépítés, Bútor |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!