Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Euro-csavar, süllyesztett fejű, A típus

Acél, nikkelezett, süllyesztett fejű, A típus
CSAV-EURO-ALSF-Z2-(E2J)-6,3X14

Cikksz. 027616314

EAN 4038898564928

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Euro-csavar, süllyesztett fejű, A típus

Cikksz. 027616314

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nikkelezett acél. Rejtett kivetőpántok, hagyományos zsanérok, hosszabbítók és vasalatok csatlakoztatásához bútorépítésnél
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Előfúrás 5,0 mm-es furatátmérővel

Névleges átmérő (d)

6,3 mm

Hosszúság (l)

14 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

6,8 mm

Fejhossz (k)

1,8 mm

Fej részletes adatai

A típusú

Belső meghajtó

Z2

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Egybekezdéses menet

Magátmérő

4,0 mm

Hegy alakja

Lapos

Min. becsavarási szög

45 fok

Max. becsavarási szög

90 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Nikkelezett

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa

Alkalmazási terület

Vasalat, Üzletépítés, Kiállításépítés, Bútor

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
C 6,3 PZ bit (1/4 colos) Hatlapú menesztő

BIT-PZ2-FEKETE-1/4-L25MM

Csavarhúzóbetét Pozidriv csavarokhoz
Gépi fa spirálfúró

SPIRÁLFÚRÓ-FA-CV-D5MM

Króm-vanádium, főleg tömör- és keményfa, valamint faforgácslemez fúrásához alkalmas
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk