Érvéghüvelyfogó Érvéghüvelyekhez
Kétkomponensű érvéghüvelyfogó érvéghüvelyekhez
ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-(10,0-25,0SMM)




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kompakt, kis súlyú kivitel
- Kényszerretesz funkció a megbízható krimpelési művelet biztosításához (kioldható)
- Nagy sajtolóerő a hatékony áttételi arányoknak köszönhetően
- Ergonomikus kialakítású, kétkomponensű markolatok a kényelmes, kímélő munkához
Adatlapok(X)
Csatlakozó típus | Érvéghüvelyek |
Max. huzalkeresztmetszet | 10-25 mm² |
Sajtolási helyek száma | 3 darab |
Profilminta | Trapézprofil |
Hosszúság (L) | 215 mm |
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Barnított |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |