Érvéghüvelyfogó Beépített illesztőcsappal
Érvéghüvelyfogó TE Super Sealhez
FOGÓ-SARUZÓ-(0,35-1,5SMM)
Cikksz. 0714107130
EAN 4046778972558
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Sajtolószerszám kifejezetten a 055899579 – 055899584 cikkszámú kábelösszekötők egyhuzalos vezetéktömítéssel együtt történő feldolgozásához.
- Két krimpelési pont: 0,35–0,5 mm² és 0,75–1,5 mm²
Adatlapok(X)
Csatlakozó típus | TE Super Seal |
Max. huzalkeresztmetszet | 0,35-1,5 mm² |
Sajtolási helyek száma | 2 darab |
Kereső | Igen |
Hosszúság (L) | 190 mm |
Markolat anyaga | Műanyag |
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Barnított |