Érvéghüvelyek szigetelt, készlet 525 db 4.4.1 rendszerkofferben
Érvéghüvely, szigetelt, 525 db-os, Sysko
SZIGETELT-ÉRVÉGHÜV-KLT-(J2N)-525DB-SYSKO
Cikksz. 5964055701
EAN 4046777768848
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Mérettűrés a DIN 46228 4. fejezet szerint
Adatlapok(X)
Finom és nagyon finom vezetőkhöz, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz
Rendszer méretek | 4.4.1 |