Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül

Érvéghüvely, UL/CSA tanúsított

Cikksz. 0557604012

EAN 4062856063710

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül

Cikksz. 0557604012

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 500 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kibővített hüvely a toldásmentes kábelbevezetéshez
  • DIN 46228, 1. fejezet és hasonló

  • UL tanúsított (0,5 mm²-től), CSA tanúsított

  • Gyártási hely: Németország
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Finom és rendkívül finom huzalozású vezetékekhez, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz

Huzalkeresztmetszet

4,0 mm²

Hosszúság (L)

12 mm

Persely belső átmérője

2,8 mm

Persely falvastagság

0,2 mm

Anyag

Elektrolitréz

Bevonat

Ónozott

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/4S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-10MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-16MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Érvéghüvelyfogó érvéghüvelyekhez

ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-(0,25-6,0SMM)

Prémium kézi sajtolószerszám Németországból
x 1 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/6S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ-FOGÓ-ÖNBEÁ-(0,08-16NMM)

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz