Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül
Érvéghüvely, UL/CSA tanúsított
HUZALVÉGHÜVELY DIN46228-J2N-0,5X6,0
Cikksz. 0557600506
EAN 4062856063925
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- DIN 46228, 1. fejezet és hasonló
- UL tanúsított (0,5 mm²-től), CSA tanúsított
- Gyártási hely: Németország
Adatlapok(X)
Finom és rendkívül finom huzalozású vezetékekhez, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz
Huzalkeresztmetszet | 0,5 mm² |
Hosszúság (L) | 6 mm |
Persely belső átmérője | 1 mm |
Persely falvastagság | 0,15 mm |
Anyag | Elektrolitréz |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!