Érvéghüvely műanyag hüvely nélkül DIN 46228, 1. fejezet
Érvéghüvely
SZIG.LEN ÉRVÉGHÜVELY 2.5X7 MM
Cikksz. 0557184191
EAN 4045727048702
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Huzalkeresztmetszet | 2,5 mm² |
Hosszúság (L) | 7 mm |
Persely belső átmérője | 2,2 mm |
Persely falvastagság | 0,15 mm |
Anyag | Réz |
Bevonat | Ónozott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!