Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Érvéghüvely műanyag hüvellyel, doboz, típus: 1. DIN 46228 4. fejezet szerint

Érvéghüvely doboz DIN 46228, 1-es típus
KÁBELSARU KÉSZLET

Cikksz. 0557300

EAN 4011231462747

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Érvéghüvely műanyag hüvellyel, doboz, típus: 1. DIN 46228 4. fejezet szerint

Cikksz. 0557300
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
  • Keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2

  • Tartalom: 400 részes

  • Gyártási hely: Németország
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Finom és nagyon finom vezetőkhöz, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz

Tartalmaz: Érvéghüvely műanyag hüvellyel, doboz, típus: 1. DIN 46228 4. fejezet szerint:
50 x
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint

SZIG.KÁBEL HÜVELY

Leírás:
8.0 mm; 0.5 mm²
Mennyiség: 50 x
100 x
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint

ÉRVÉGHÜVELY

Leírás:
8.0 mm; 1.0 mm²
Mennyiség: 100 x
100 x
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint

SZIG.KÁBEL HÜVELY 1,50

Leírás:
8.0 mm; 1.5 mm²
Mennyiség: 100 x
50 x
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint

SZIGETELT ÉRVÉGHÜVELY

Leírás:
8.0 mm; 2.5 mm²
Mennyiség: 50 x
100 x
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint

SZIG. ÉRVÉGHÜVELY

Leírás:
8.0 mm; 0.75 mm²
Mennyiség: 100 x
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
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/4S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-10MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-16MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/6S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ-FOGÓ-ÖNBEÁ-(0,08-16NMM)

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz