Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint

Érvéghüvely műanyag hüvellyel, DIN 46228
HÜVELY

Cikksz. 0557300601

EAN 4011231463409

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint

Cikksz. 0557300601

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Polipropilén betolási tölcsér

  • Gyártási hely: Németország
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Finom és nagyon finom vezetőkhöz, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz

Huzalkeresztmetszet

6,0 mm²

Szín

Sárga

Hosszúság (l1)

20 mm

Perselyhossz (l2)

12,0 mm

Persely belső átmérője (d1)

3,5 mm

Persely falvastagság (s1)

0,20 mm

Betöltőtölcsér belső átmérő (d2)

6,3 mm

Betöltőtölcsér falvastagság (s2)

0,30 mm

Max. hőállóság

105 °C

Anyag

Elektrolitréz

Bevonat

Ónozott

Halogénmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ FOGÓ

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/6S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ-FOGÓ-ÖNBEÁ-(0,08-16NMM)

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/4S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-10MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-16MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Érvéghüvelyfogó érvéghüvelyekhez

ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-(0,25-6,0SMM)

Prémium kézi sajtolószerszám Németországból
x 1 db
Automatikus, önbeállító kábelcsupaszító fogó

KÁBELCSUPASZÍTÓ-FOGÓ-(0,03-10,0SMM)

Automatikus szkennelő rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez