Érvéghüvely műanyag hüvellyel DIN 46228 4. fejezet szerint
Érvéghüvely műanyag hüvellyel, DIN 46228
ÉRVÉGHÜVELY
Cikksz. 0557300102
EAN 4011231462884
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Polipropilén betolási tölcsér
- Gyártási hely: Németország
Adatlapok(X)
Finom és nagyon finom vezetőkhöz, például a DIN EN 60228 5. és 6. osztályhoz
![]() | |
Huzalkeresztmetszet | 1,0 mm² |
Szín | Piros |
Hosszúság (l1) | 14 mm |
Perselyhossz (l2) | 8,0 mm |
Persely belső átmérője (d1) | 1,4 mm |
Persely falvastagság (s1) | 0,15 mm |
Betöltőtölcsér belső átmérő (d2) | 3,0 mm |
Betöltőtölcsér falvastagság (s2) | 0,25 mm |
Max. hőállóság | 105 °C |
Anyag | Elektrolitréz |
Bevonat | Ónozott |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!