Érvéghüvely-fogó nem szigetelt kábelsarukhoz
Saruzó fogó nem szigetelt csatlakozókhoz
KRIMPELŐ-FOGÓ-(1,5-6SMM)
Cikksz. 0558130
EAN 4011231464956
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Alak
Kompakt, kis súlyú kivitel
Kényszerretesz funkció
A megbízható krimpelési művelet biztosításához (kioldható)
Sajtolóerő
Nagy a hatékony áttételi arányoknak köszönhetően
Ergonomikus és csúszásmentes
Az ergonomikus kétkomponensű markolat fokozza a kényelmet munka közben és csökkenti a fáradtságot
Svédországban készül
Adatlapok(X)
Max. huzalkeresztmetszet | 1,5-6 mm² |
Hosszúság (L) | 235 mm |
Markolat anyaga | Műanyag |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |