Érvéghüvely-fogó, QI 60 Szigetelt és szigeteletlen kábelösszekötőkhöz
Saruzó/kábelcsupaszító fogó, Qi 60
SARUZÓFOGÓ-(SZIG/SZIGLEN)-QI60
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Szigetelt és szigeteletlen kábelcsatlakozók krimpeléséhez, 0,5–6,0 mm²
- M2,6–M5 csavarok lerövidítéséhez
- Vezetékek csupaszításához, 0,75–6,0 mm²
Max. huzalkeresztmetszet | 0,5-6 mm² |
Hosszúság (L) | 235 mm |
Anyag | Szerszámacél |
Bevonat | Barnított |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |
Adatlapok(X)