Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Érvéghüvely

Érvéghüvely műanyag hüvellyel
ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-ZÖLD-16,0X12,0

Cikksz. 055701600

EAN 4011231459693

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Érvéghüvely

Cikksz. 055701600

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Műanyag hüvellyel
  • Befolyótölcsér, max. 105°C-ig hőálló

  • Hüvely: E-Cu, horganyzott

  • Halogénmentes
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Huzalkeresztmetszet

16 mm²

Szín

Zöld

Hosszúság (l1)

24 mm

Perselyhossz (l2)

12 mm

Persely belső átmérője (d1)

5,8 mm

Persely falvastagság (s1)

0,2 mm

Betöltőtölcsér belső átmérő (d2)

8,8 mm

Betolási tölcsér magasság

12 mm

Betöltőtölcsér falvastagság (s2)

0,4 mm

Max. hőállóság

105 °C

Anyag

Réz

Bevonat

Ónozott

Halogénmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kompakt sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

KRIMPELŐ-FOGÓ-OLDAL-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/4S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Sajtolószerszám elülső betöltéssel

SARUZÓ-FOGÓ-ELŐLTÖLTŐS-(0,08-16MM2)

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Érvéghüvelyfogó érvéghüvelyekhez

ÉRVÉGHÜVELY-FOGÓ-(10,0-25,0SMM)

Prémium kézi sajtolószerszám Németországból
x 1 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZÍTÓ FOGÓ-4-16MM2

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz
x 1 db
Sajtolószerszám párhuzamos betöltéssel

SARUZÓ FOGÓ-OLDALTÖLTŐS-0,08-16NMM-16/6S

Szigetelt és szigeteletlen érvéghüvelyekhez
x 1 db
Kábelcsupaszító fogó, állítható

KÁBELCSUPASZITÓ-FOGÓ-ÖNBEÁ-(0,08-16NMM)

Integrált vágásmélység-beállítás a különböző szigetelőanyagokhoz való finombeállításhoz