Érvéghüvely
Érvéghüvely műanyag hüvellyel
ÉRVÉGHÜVELY-CU-(J2N)-CSONT-10,0X12
Cikksz. 055701000
EAN 4011231459594
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Befolyótölcsér, max. 105°C-ig hőálló
- Hüvely: E-Cu, horganyzott
- Halogénmentes
Adatlapok(X)
![]() | |
Huzalkeresztmetszet | 10 mm² |
Szín | Elefántcsont |
Hosszúság (l1) | 22 mm |
Perselyhossz (l2) | 12 mm |
Persely belső átmérője (d1) | 4,5 mm |
Persely falvastagság (s1) | 0,2 mm |
Betöltőtölcsér belső átmérő (d2) | 7,6 mm |
Betolási tölcsér magasság | 10 mm |
Betöltőtölcsér falvastagság (s2) | 0,4 mm |
Max. hőállóság | 105 °C |
Anyag | Réz |
Bevonat | Ónozott |
Halogénmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!