Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Ersatzrad KFZ WS ROLLER SPINNER 4/5

Ersatzrad Kfz WS ROLLER SPINNER 4/5
ERSARAD-KFZ-(WS ROLLER SPINNER 4/5)

Art.-Nr. 9501017707

EAN 4099618566721

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ersatzrad KFZ WS ROLLER SPINNER 4/5

Art.-Nr. 9501017707
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
Bietet die Möglichkeit, E-Fahrzeuge (stromlos) oder festgefahrene Fahrzeuge auf einen Abschleppwagen zu schieben oder zu ziehen.

Der WS Roller-Spinner kann als universelles Ersatzrad eingesetzt werden. Somit können blockierte Hebebühnen und Arbeitsplätze vermieden werden, was wiederum Umsatzverluste vermeidet. Mit max. 8 km/h lässt sich ein Fahrzeug mit dem WS Roller-Spinner auf dem Werkstattgelände bewegen und sorgt für flexible und effiziente Arbeitsabläufe.


Der WS Roller-Spinner wird mit einer Schutzkappe ausgeliefert. Diese Schutzkappe soll einerseits Beschädigungen am Adapterring und andererseits Beschädigungen am Bremssattel verhindern. Außerdem erkennt der Techniker bei der Montage schneller, ob das Rad am Fahrzeug schleift. In der Anleitung wird die Montage der Schutzkappe gezeigt.

Hinweis

Lochkreis mit 4 & 5 Ösen


4 × 98 bis 5 × 130


Im Allgemeinen ist vor Benutzung die Montageanleitung zu beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen