Erős kétoldalas ragasztószalag
Szerelőragasztó, speciális
RAGASZTÓSZALAG SPECIÁLIS 50MMX25M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló ragasztási szilárdság
Kiváló tapadás még durva felületeken is. Alkalmas nehéz ragasztási feladatokra is, pl. PVC, szövet és durva szőnyeg, valamint fém-fa, fém-fém és cement-fa kapcsolatokhoz.
Kézzel szakítható
A szalag gyorsan és egyszerűen felragasztható.
Szövetalátét
A szalag jól illeszkedik a felülethez, még egyenetlen felületek esetén is.
Jól ellenáll a nedvességnek
- A STRONG kétoldalas ragasztószalag nem ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva közvetlen napsugárzásnak nem szabad kitenni
- Amennyiben lágyító adalékanyagokat tartalmazó műanyagokat kell összeragasztani, a lágyítószer megváltoztathatja a ragasztóanyag-bevonatot. Ez gyengíti a ragasztóanyag erejét
| Alapanyag asztal kétoldalas ragasztószalagokhoz | ||||||
| Multi Tack kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag | Kétoldalas ragasztószalag, MULTI | Kétoldalas ragasztószalag, STRONG | Ragasztószalag szakkiállítások építéséhez | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Bitumenes felületek | - | - | - | - | - | |
| Szilikon | - | - | - | - | - | |
| Műanyagok | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polikarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polietilén (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polipropilén (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Fém/fa | Alumínium (eloxált) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 |
| Alumínium (festett) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Acél | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Bükk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Egyéb | Üveg | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 |
| ⎷1 = Korlátozott tapadás ⎷2 = Mérsékelt tapadás ⎷3 = Jó tapadás ⎷4 = Nagyon jó tapadás ⎷5 = Kiváló tapadás - = Nem tapad | ||||||
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Kiváló tapadás még durva felületeken is. Alkalmas nehéz ragasztási feladatokra is, pl. PVC, szövet és durva szőnyeg, valamint fém-fa, fém-fém és cement-fa kapcsolatokhoz
Ideális szőnyegek lefektetéséhez, lépcsők ragasztásához, valamint különböző, az építőiparban, a bútoriparban és a textiliparban használt anyagok rögzítéséhez és ragasztásához
- A ragasztandó felületek legyenek teljesen szárazak, teherbíróak, valamint por-, zsír- és olajmentesek. Ne használja kopott vagy sérült felületeken
- A megfelelő tapadás biztosításának érdekében a szalagot a megfelelő erővel kell a ragasztandó anyagra nyomni. Szükség esetén használjon nyomógörgőt
- Érzékeny és porózus felületek esetén (pl. fa, kő) végezzen előzetes vizsgálatokat
- Amennyiben lágyító adalékanyagokat tartalmazó műanyagokat kell összeragasztani, a lágyítószer megváltoztathatja a ragasztóanyag-bevonatot. Ez gyengíti a ragasztóanyag erejét
- A szerelőszalag csak bizonyos esetekben ellenálló az UV-sugárzással szemben, ennélfogva óvni kell a közvetlen napsugárzástól
- Az érzékeny felületeken (pl. horganyzott, porszórt, eloxált), valamint porózus felületeken (pl. fa, kő) előzetes vizsgálatokat kell végezni
Ragasztóanyag alapozó | Szintetikus gumi |
Hordozóanyag | Cellulózgyapot szövet |
Szín | Fehér (hordozóanyag) |
Tekercsszélesség | 50 mm |
Tekercshossz | 25 m |
Vastagság | 265 µm |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -10 eddig: 50 °C |
UV állóság | Korlátozott |
Nedvességállóság | Igen |
Ragasztóerő 25 mm-nél | 42 N |
Nyújthatóság a szakadásig/feltételek | 5 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 18 Hónap / Tárolás száraz és pormentes helyen, 20 °C és 50% páratartalom |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!