Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200 Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200 Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200 Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200 Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/rpaD8zeE5rc

Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200 - 1
Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200 - 2
Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200 - 3
Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200 - 4
Erő-oldalvágó, átállítható  - OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200 - 5

Erő-oldalvágó, átállítható

Erő-oldalvágó, kapcsolható
OLDALVÁGÓ-ERŐSÍTETT-2IN1-L200

Cikksz. 071401 599
EAN 4053479288222

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

2 szerszám egyben: Oldalvágó csatlakoztatható vágókar-erőátvitellel

Kétszeres vágóerő


a gomb megnyomásával



A nagy vágóerő a nagyobb keresztmetszetű kábelek vágását is lehetővé teszi



A hagyományos oldalvágók esetén tapasztalható nagy vágóhatás nélkül



Precíz vágás, hosszú élettartam


Minőségi acél



Biztonságos kezelhetőség


Ergonomikus, kétkomponensű fogantyú, csúszásmentes bevonattal.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

200 mm

Hosszúság collban (L)

8 hüvelyk

Max. átmérő vágási képesség közepes keménységű huzal esetén

4.5 mm

Max. átmérő vágási képesség kemény huzal esetén

3.5 mm

Max. átmérő vágási képesség zongorahuzal esetén

3.0 mm

Max. átmérő vágási képesség lágy huzal esetén

5.0 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Krómozott

Csukló típusa

Beültetett

Fogantyú anyaga

2 komponensű műanyag

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk